画像準備中

キャスター 220G・215G

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード46019285 品番215G-RN50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)50 ストッパー回転ストッパー付 車輪ナイロンホイールゴム巻車輪 車輪径D(Φmm)50 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする