ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
キャスター 220G・215G
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46019303
品番
215G-RN75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
75
ストッパー
回転ストッパー付
車輪
ナイロンホイールゴム巻車輪
車輪径D(Φmm)
75
キャスタータイプ
プレート式自在車コーナーキャスター