画像準備中

キャスター 220S・213S

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)65 取付座(mm)160×63×58 注文コード46019391 品番213S0S-NRB65-SUS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径・材質・取付座など50種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)70 取付座(mm)160×63×58 取付高(mm)85 車輪幅(mm)25 金具仕上ステンレス 車輪No.429S0S-NRB65 寸法S(mm)38.9 旋回半径(mm)69 寸法T(mm)59.4 車輪ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入 ストッパー回転ストッパー付 寸法U(mm)8.5 偏芯E(mm)29 取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42 取付座A×B×C(mm)160×63×58 取付穴径P(Φmm)8.8 キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする