車輪径(Φmm)50
許容荷重(daN)70
取付座(mm)160×63×58
取付高(mm)70
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)25
金具仕上三価クロム化成処理
車輪No.428S-PH50
寸法S(mm)38.9
旋回半径(mm)68
寸法T(mm)59.4
ストッパー回転ストッパー付
寸法U(mm)8.5
偏芯E(mm)26
取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42
取付座A×B×C(mm)160×63×58
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター