車輪径(Φmm)75
許容荷重(daN)80
取付座(mm)160×63×58
取付高(mm)93
車輪幅(mm)27
金具仕上ステンレス
車輪No.439S0S-UB75
寸法S(mm)38.9
旋回半径(mm)67
寸法T(mm)59.4
車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
ストッパーなし
寸法U(mm)8.5
偏芯E(mm)28
取付寸法X×Y×Z(mm)139×55×42
取付座A×B×C(mm)160×63×58
取付穴径P(Φmm)8.8
キャスタータイププレート式自在車コーナーキャスター