※315E-MC75
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
キャスター 320E・315E
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
46019976
品番
315E-RN85
参考基準価格(税別)
¥2,810
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
85
許容荷重(daN)
50
取付座(mm)
100×58
取付高(mm)
103
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪
車輪幅(mm)
27
金具仕上
ステンレス
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
車輪No.
425E-RN85
旋回半径(mm)
74
取付寸法(mm)
82×40
ストッパー
回転ストッパー付
取付高H(mm)
103
偏芯E(mm)
28
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式自在式キャスター
車輪タイプ
単輪