ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
キャスター 320EK・315EK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪
ストッパー
回転ストッパー付
注文コード
46019985
品番
315EK-MC125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・ストッパー
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
70
軸径×軸長(mm)
22×40
取付高(mm)
148
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ステンレス
車輪No.
499E-MC125
旋回半径(mm)
103
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
39
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター