※315EK-UR75
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
キャスター 320EK・315EK
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
ストッパー
回転ストッパー付
注文コード
46020021
品番
315EK-N50
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・ストッパー
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
40
軸径×軸長(mm)
18×35
取付高(mm)
64
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
車輪幅(mm)
21
金具仕上
ステンレス
車輪No.
429 15G-N50
旋回半径(mm)
57
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
21
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター