※315EK-UR75
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
キャスター 320EK・315EK
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
85
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪
ストッパー
回転ストッパー付
注文コード
46020082
品番
315EK-RN85
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・ストッパー
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
85
許容荷重(daN)
50
軸径×軸長(mm)
22×40
取付高(mm)
103
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪
車輪幅(mm)
27
金具仕上
ステンレス
車輪No.
425E-RN85
旋回半径(mm)
74
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
28
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター