※320EK-R65
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
キャスター 320EK・315EK
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
85
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
ストッパー
なし
注文コード
46020177
品番
320EK-N85
参考基準価格(税別)
¥3,290
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・ストッパー
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
85
許容荷重(daN)
60
軸径×軸長(mm)
22×40
取付高(mm)
103
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ステンレス
車輪No.
429E-N85
旋回半径(mm)
72
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
28
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター