※320ER-UR50
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
キャスター 320ER・315ER
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46020265
品番
320ER-RN85
参考基準価格(税別)
¥2,060
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
85
許容荷重(daN)
50
取付座(mm)
100×58
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
103
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪
車輪幅(mm)
27
金具仕上
ステンレス
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×58
車輪No.
425E-RN85
ストッパー
なし
取付高H(mm)
103
車輪径D(Φmm)
85
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター