※315SK-UB75

315SK-N150 キャスター 320SK・315SK ハンマーキャスター 46020317 315SK-N150 キャスター 320SK・315SK ハンマーキャスター 46020317 315SK-N150 キャスター 320SK・315SK ハンマーキャスター 46020317 315SK-N150 キャスター 320SK・315SK ハンマーキャスター 46020317

キャスター 320SK・315SK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入 ストッパー回転ストッパー付 注文コード46020317 品番315SK-N150
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は車輪径・材質・ストッパーなど52種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)160 軸径×軸長(mm)28×65 取付高(mm)189 材質(車輪)ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)35 金具仕上ステンレス 車輪No.429S0S-N150 旋回半径(mm)152 ストッパー回転ストッパー付 寸法V(mm)152 偏心E(mm)41 偏芯E(mm)41 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする