※315SK-UB75

315SK-N65 キャスター 320SK・315SK ハンマーキャスター 46020335 315SK-N65 キャスター 320SK・315SK ハンマーキャスター 46020335 315SK-N65 キャスター 320SK・315SK ハンマーキャスター 46020335 315SK-N65 キャスター 320SK・315SK ハンマーキャスター 46020335

キャスター 320SK・315SK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)65 材質(車輪)ナイロン一体車輪 ストッパー回転ストッパー付 注文コード46020335 品番315SK-N65
参考基準価格(税別)¥3,270 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は車輪径・材質・ストッパーなど52種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)70 軸径×軸長(mm)22×52 取付高(mm)85 材質(車輪)ナイロン一体車輪 車輪幅(mm)25 金具仕上ステンレス 車輪No.429G-N65 旋回半径(mm)71 ストッパー回転ストッパー付 偏心E(mm)29 偏芯E(mm)29 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする