※315SK-UB75
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
キャスター 320SK・315SK
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
ストッパー
回転ストッパー付
注文コード
46020344
品番
315SK-N75
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・ストッパー
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
80
軸径×軸長(mm)
22×52
取付高(mm)
93
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ステンレス
車輪No.
429G-N75
旋回半径(mm)
68
ストッパー
回転ストッパー付
偏心E(mm)
28
偏芯E(mm)
28
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター