ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
キャスター 320SK・315SK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
回転ストッパー付
注文コード
46020502
品番
315SK-RU125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・ストッパー
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
150
軸径×軸長(mm)
28×65
取付高(mm)
167
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
38
金具仕上
ステンレス
車輪No.
434S0S-RU125
旋回半径(mm)
144
ストッパー
回転ストッパー付
寸法V(mm)
144
偏心E(mm)
38
偏芯E(mm)
38
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター