※315SK-UB75

315SK-UB125 キャスター 320SK・315SK ハンマーキャスター 46020511 315SK-UB125 キャスター 320SK・315SK ハンマーキャスター 46020511 315SK-UB125 キャスター 320SK・315SK ハンマーキャスター 46020511 315SK-UB125 キャスター 320SK・315SK ハンマーキャスター 46020511

キャスター 320SK・315SK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 ストッパー回転ストッパー付 注文コード46020511 品番315SK-UB125
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は車輪径・材質・ストッパーなど52種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)130 軸径×軸長(mm)28×65 取付高(mm)167 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入 車輪幅(mm)38 金具仕上ステンレス 車輪No.439S0S-UB125 旋回半径(mm)144 ストッパー回転ストッパー付 寸法V(mm)144 偏心E(mm)38 偏芯E(mm)38 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする