※320SK-R75

320SK-MCB100 キャスター 320SK・315SK ハンマーキャスター 46020536 320SK-MCB100 キャスター 320SK・315SK ハンマーキャスター 46020536 320SK-MCB100 キャスター 320SK・315SK ハンマーキャスター 46020536

キャスター 320SK・315SK

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパーなし 注文コード46020536 品番320SK-MCB100
参考基準価格(税別)¥12,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は車輪径・材質・ストッパーなど52種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 軸径×軸長(mm)28×65 取付高(mm)132 材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入 車輪幅(mm)33 金具仕上ステンレス 車輪No.499S0S-MCB100 旋回半径(mm)86 ストッパーなし 偏心E(mm)35 偏芯E(mm)35 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする