画像準備中

キャスター 320SK・315SK

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)ナイロン一体車輪 ストッパーなし 注文コード46020597 品番320SK-N75
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は車輪径・材質・ストッパーなど52種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)80 軸径×軸長(mm)22×52 取付高(mm)93 材質(車輪)ナイロン一体車輪 車輪幅(mm)25 金具仕上ステンレス 車輪No.429G-N75 旋回半径(mm)67 ストッパーなし 偏心E(mm)28 偏芯E(mm)28 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする