※320SK-R75
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
キャスター 320SK・315SK
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
なし
注文コード
46020685
品番
320SK-PH50
参考基準価格(税別)
¥3,310
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・ストッパー
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
70
軸径×軸長(mm)
22×52
取付高(mm)
70
材質(車輪)
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
25
金具仕上
ステンレス
車輪No.
428S-PH50
旋回半径(mm)
52
ストッパー
なし
偏心E(mm)
26
偏芯E(mm)
26
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター