画像準備中

キャスター 400F0S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入 注文コード46020861 品番400F0S-C100
参考基準価格(税別)¥5,550 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は車輪径・材質など23種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)120 取付座(mm)108×108 取付ピッチ(mm)108×108 取付高(mm)140 材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)30 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)108×108 車輪No.426S-C100 旋回半径(mm)86 ストッパー旋回ロック付 取付高H(mm)140 偏芯E(mm)35 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)70×70(80×80) キャスタータイププレート式自在車キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする