車輪径(Φmm)100許容荷重(daN)120取付座(mm)108×108取付ピッチ(mm)108×108取付高(mm)140材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入車輪幅(mm)32金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)108×108車輪No.428S-PH100旋回半径(mm)94ストッパー旋回ロック付取付高H(mm)140偏芯E(mm)35車輪径D(Φmm)100取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)70×70(80×80)キャスタータイププレート式自在車キャスター