キャスター 400FAS

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個車輪径(Φmm)125材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入注文コード46021254品番400FAS-UB125
参考基準価格(税別)¥5,660販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
車輪径(Φmm)125許容荷重(daN)130取付座(mm)120×120取付ピッチ(mm)120×120取付高(mm)174材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入車輪幅(mm)38金具仕上ユニクロメッキ取付座A×B(mm)120×120車輪No.439S-UB125旋回半径(mm)118ストッパー旋回ロック付取付高H(mm)174偏芯E(mm)38車輪径D(Φmm)125取付穴径P(Φmm)11取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)キャスタータイププレート式自在車キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする