車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)120
取付座(mm)108×108
取付ピッチ(mm)108×108
取付高(mm)140
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)34
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)108×108
車輪No.425S-WR100
旋回半径(mm)94
ストッパー旋回ロック付
取付高H(mm)140
偏芯E(mm)35
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)70×70(80×80)
キャスタータイププレート式自在車キャスター