車輪径(Φmm)125
許容荷重(daN)150
取付座(mm)120×120
取付ピッチ(mm)120×120
取付高(mm)174
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)40
金具仕上ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)120×120
車輪No.425S-WR125
旋回半径(mm)118
ストッパー旋回ロック付
取付高H(mm)174
偏芯E(mm)38
車輪径D(Φmm)125
取付穴径P(Φmm)11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90)
キャスタータイププレート式自在車キャスター