車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)80
取付座(mm)99×99
取付ピッチ(mm)71×71
取付高(mm)144
用途工場や事業所等の騒音を嫌う環境で使用される台車や機器等に最適です。
材質(本体)樹脂(ナイロン)
車輪幅(mm)30
取付寸法X×Y(mm)71×71
取付座A×B(mm)99×99
車輪No.434S-FR100カバー付
旋回半径(mm)86
車輪ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパーなし
取付高H(mm)144
偏芯E(mm)32
車輪径D(Φmm)100
取付穴径P(Φmm)11
特性静音
キャスタータイププレート式自在車キャスター
車輪タイプ単輪