※400SRP-URB125

400SRP-CHR125 キャスター 400SRP ハンマーキャスター 46021376 400SRP-CHR125 キャスター 400SRP ハンマーキャスター 46021376 400SRP-CHR125 キャスター 400SRP ハンマーキャスター 46021376 400SRP-CHR125 キャスター 400SRP ハンマーキャスター 46021376 400SRP-CHR125 キャスター 400SRP ハンマーキャスター 46021376

キャスター 400SRP

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入 注文コード46021376 品番400SRP-CHR125
参考基準価格(税別)¥4,810 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は車輪径・材質など9種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)150 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)120×120 取付高(mm)174 材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入 車輪幅(mm)38 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)120×120 車輪No.434S-CHR125 ストッパーなし 取付高H(mm)174 車輪径D(Φmm)125 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90) キャスタータイププレート式固定車キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする