※400SRP-URB125
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
キャスター 400SRP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
注文コード
46021385
品番
400SRP-PH100
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
120
取付座(mm)
108×108
取付ピッチ(mm)
108×108
取付高(mm)
140
材質(車輪)
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
108×108
車輪No.
428S-PH100
ストッパー
なし
取付高H(mm)
140
車輪径D(Φmm)
100
取付穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
70×70(80×80)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
CADデータダウンロード