※400SRP-URB125
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
キャスター 400SRP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
注文コード
46021394
品番
400SRP-PH125
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,598円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,120
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
150
取付座(mm)
120×120
取付ピッチ(mm)
120×120
取付高(mm)
174
材質(車輪)
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
38
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
120×120
車輪No.
428S-PH125
ストッパー
なし
取付高H(mm)
174
車輪径D(Φmm)
125
取付穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×80(90×90)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
CADデータダウンロード