※400SRP-URB125

400SRP-PH150 キャスター 400SRP ハンマーキャスター 46021403 400SRP-PH150 キャスター 400SRP ハンマーキャスター 46021403 400SRP-PH150 キャスター 400SRP ハンマーキャスター 46021403 400SRP-PH150 キャスター 400SRP ハンマーキャスター 46021403 400SRP-PH150 キャスター 400SRP ハンマーキャスター 46021403

キャスター 400SRP

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 注文コード46021403 品番400SRP-PH150
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,698円となります。
参考基準価格(税別)¥9,850 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は車輪径・材質など9種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)150 許容荷重(daN)160 取付座(mm)130×130 取付ピッチ(mm)130×130 取付高(mm)199 材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)42 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)130×130 車輪No.428S-PH150 ストッパーなし 取付高H(mm)199 車輪径D(Φmm)150 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)90×90(100×100) キャスタータイププレート式固定車キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする