ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
キャスター 400SRP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
注文コード
46021412
品番
400SRP-RD100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
車輪径・材質
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
100
取付座(mm)
108×108
取付ピッチ(mm)
108×108
取付高(mm)
140
車輪幅(mm)
32
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
108×108
車輪No.
427S-RD100
車輪
ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
なし
取付高H(mm)
140
車輪径D(Φmm)
100
取付穴径P(Φmm)
11
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
70×70(80×80)
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター