画像準備中

キャスター 400SRP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 注文コード46021421 品番400SRP-RD125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径・材質など9種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)120 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)120×120 取付高(mm)174 車輪幅(mm)40 金具仕上ユニクロメッキ 取付座A×B(mm)120×120 車輪No.427S-RD125 車輪ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入 ストッパーなし 取付高H(mm)174 車輪径D(Φmm)125 取付穴径P(Φmm)11 取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)80×80(90×90) キャスタータイププレート式固定車キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする