※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーありねじ込み式キャスター
40515A・自在車ストッパー付(ウレタン車)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46021552
品番
40515A-1UR40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
車輪が球状で、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適な軽荷重用キャスターです。
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
25
ねじ径
UNF1/2×20山
軸長(mm)
14
取付高(mm)
60
材質(車輪)
ウレタン
用途
優美な室内高級家具やワゴン車に最適です。
トラスコ品番
813-7765
形状
自在車S
荷重種別
軽荷重
取付方式
ネジ込み式
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
409-UR40
旋回半径(mm)
60
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
14
偏芯E(mm)
21
適合スパナ
19×21
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ
ボール車輪
CADデータダウンロード