ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
キャスター 420 2S・4132S・420SR
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
100
注文コード
46021631
品番
420SR-1RB100
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
110×78
取付高(mm)
132
材質(車輪)
ゴム(ベアリング入)
タイプ
ストッパーなし
取付座A×B(mm)
110×78
ストッパー
なし
取付高H(mm)
132
取付穴径P(mm)
11
車輪径D(Φmm)
100