ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
キャスター 4208EX
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
注文コード
46021796
品番
4208EX-N50
参考基準価格(税別)
¥970
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
40
軸径×軸長(mm)
24×58
取付高(mm)
68
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
車輪幅(mm)
21
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
429G-N50
旋回半径(mm)
47
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
21
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター