ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
キャスター 4208EX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
注文コード
46021857
品番
4208EX-PR150
参考基準価格(税別)
¥2,950
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
60
軸径×軸長(mm)
24×58
取付高(mm)
180
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
22
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
430E-PR150
旋回半径(mm)
118
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
42
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター