ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
キャスター 4208EX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
40
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
注文コード
46021936
品番
4208EX-UR40
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
30
軸径×軸長(mm)
24×58
取付高(mm)
60
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
車輪幅(mm)
16
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
439G-UR38
旋回半径(mm)
41
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
20
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター