画像準備中

キャスター 420A・415A

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径W3/8×16山 車輪径(Φmm)38 ストッパー回転ストッパー付 注文コード46022024 品番415A-2C40
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
この商品はねじ径・車輪径・ストッパーなど123種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)38 許容荷重(daN)30 ねじ径W3/8×16山 軸長(mm)20 取付高(mm)59 材質(車輪)イモノ一体車輪 車輪幅(mm)17 金具仕上クロームメッキ 車輪No.426G-C38 旋回半径(mm)51 ストッパー回転ストッパー付 寸法C2(mm)88 偏心E(mm)20 偏芯E(mm)20 適合スパナ12×14 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46022846
2022-07-20
用途:
ペール缶の移動時
サービス業

たくさん種類がある中で欲しいサイズのものが買えました。メーカーに直接伺いカタログも貰えたからだと思います。ネットの説明ではなかなか難しいかもしれません

対象商品:
46023196
2017-03-25
用途:
ネジの規格を間違えてしまったため、譲渡しました
サービス業

こちらのミスで、半ネジである事に気付きませんでした。
出来れば、画像が用意されていた方が判り易いでしょうか。
納期の長い製品という事もあり、
すぐに必要と仰る方が丁度居らっしゃったので、お譲りしました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする