画像準備中

ネジ込み式 415A 自在車(ナイロン一体車輪) ストッパー付

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)65 ねじ径W3/8×16山 注文コード46022496 品番415A-50N65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は車輪径・ねじ径など21種類から選べます 他の種類を見る

旋回可能なねじ込み式のキャスターです。
取付高が同じ420A・415Aは併用できます。

車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)40 ねじ径W3/8×16山 軸長(mm)30×S14 取付高(mm)85 材質(車輪)ナイロン一体車輪 形状自在車S 車輪幅(mm)21 取付方式ネジ込み式 金具仕上クロームメッキ 六角対辺(mm)14 車輪No.429E-N65 旋回半径(mm)62 ストッパー回転ストッパー付 軸長L(mm)30×S14 偏芯E(mm)24 適合スパナ12×14 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07694601
2021-05-04
用途:
倉庫整理用
建設業・工事業

メタルラックのキャスター用に購入しました。近くのホームセンターには取扱はないので、非常に助かりました。二度目の購入です。

対象商品:
07694601
2013-06-24
用途:
中重量のラック用キャスター
アヴァンステクノ 様

420A同様にネジの六角部の厚みがもう少し欲しい。
各寸法を比較しながら420Aと併用できることを調べないと解らないのに疑問。
品番に工夫がほしい。
駒も交換できるようにしてほしい。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカ−に要望をあげさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする