キャスター 420A・415A

(2件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個ねじ径M12×1.25ストッパーなし注文コード46022952品番420A-3R75
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609
車輪径(Φmm)75許容荷重(daN)40ねじ径M12×1.25軸長(mm)14取付高(mm)95車輪幅(mm)21金具仕上クロームメッキ車輪No.425E-R75旋回半径(mm)68車輪ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入ストッパーなし偏芯E(mm)29キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46022846
2022-07-20
用途: ペール缶の移動時
サービス業

たくさん種類がある中で欲しいサイズのものが買えました。メーカーに直接伺いカタログも貰えたからだと思います。ネットの説明ではなかなか難しいかもしれません

対象商品 : 46023196
2017-03-25
用途: ネジの規格を間違えてしまったため、譲渡しました
サービス業

こちらのミスで、半ネジである事に気付きませんでした。
出来れば、画像が用意されていた方が判り易いでしょうか。
納期の長い製品という事もあり、
すぐに必要と仰る方が丁度居らっしゃったので、お譲りしました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする