車輪径(Φmm)65
許容荷重(daN)30
ねじ径W5/16×18山(半ねじ)
軸長(mm)30×S14
取付高(mm)85
材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入)
用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く利用されています。
形状自在車
車輪幅(mm)20
取付方式ネジ込み式
金具仕上クロームメッキ
六角対辺(mm)12
車輪No.430E-PR65
旋回半径(mm)58
ストッパーなし
軸長L(mm)30×S14
偏芯E(mm)24
適合スパナ12×14
キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪