420A-5PR75 ネジ込み式420A自在車(鉄板ホイールゴム車・樹脂ブッシュ入) ハンマーキャスター 46023257 420A-5PR75 ネジ込み式420A自在車(鉄板ホイールゴム車・樹脂ブッシュ入) ハンマーキャスター 46023257

ネジ込み式420A自在車(鉄板ホイールゴム車・樹脂ブッシュ入)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径W3/8×16山 車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)40 注文コード46023257 品番420A-5PR75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,010
この商品はねじ径・車輪径・許容荷重など10種類から選べます 他の種類を見る

5種類のねじから取付の状況にあわせたねじをお選びいただけるねじ込みキャスターです。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)40 ねじ径W3/8×16山 軸長(mm)30×S14 取付高(mm)95 材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪(樹脂ブッシュ入) 用途事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く利用されています。 形状自在車 車輪幅(mm)21 取付方式ネジ込み式 金具仕上クロームメッキ 六角対辺(mm)14 車輪No.430E-PR75 旋回半径(mm)68 ストッパーなし 軸長L(mm)30×S14 偏芯E(mm)29 適合スパナ12×14 キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46023257
2020-10-29
用途:
自作のテーブルの足に利用
環境工学研究所 様 (教育・研究機関)

なかなか強度のあるものが少なく、この商品を、見つけました。音もしなくて、軽く動きます。大変使い勝手がいいです。

対象商品:
37969811
2019-12-05
用途:
卓球台のキャスター修理
教育・研究機関

キャスターの修理のために購入しました。荷重がかかってもボールベアリングによってスムーズにタイヤの方向転換ができました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする