ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
キャスター 420B・415B
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
40
材質(車輪)
イモノ一体車輪
ストッパー
なし
注文コード
46023293
品番
420B-C40
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・ストッパー
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
40
許容荷重(daN)
30
軸径×軸長(mm)
8×38
取付高(mm)
56
材質(車輪)
イモノ一体車輪
付属品
No.11ソケット付
車輪幅(mm)
17
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
426G-C38
旋回半径(mm)
41
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
20
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター