※420EA-R50
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの ねじ込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなしねじ込み式キャスター
キャスター 420EA・415EA
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
46023363
品番
420EA-RN85
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
85
許容荷重(daN)
50
ねじ径
M16×2.0
軸長(mm)
40
取付高(mm)
107
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪
車輪幅(mm)
27
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
425E-RN85
旋回半径(mm)
72
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
28
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
CADデータダウンロード