ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
キャスター 420EK・415EK
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ゴム一体車輪 ローラーベアリング入
ストッパー
回転ストッパー付
注文コード
46023476
品番
415EK-RDB125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・ストッパー
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
60
軸径×軸長(mm)
22×40
取付高(mm)
148
材質(車輪)
ゴム一体車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)
26
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
437E-RDB125
旋回半径(mm)
103
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
39
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター