※420EK-R50
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
キャスター 420EK・415EK
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
50
材質(車輪)
Pホイールエラストマー巻車輪 ローラーベアリング入
ストッパー
なし
注文コード
46023573
品番
420EK-LB50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,120
この商品は
車輪径・材質・ストッパー
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
30
軸径×軸長(mm)
18×35
取付高(mm)
64
材質(車輪)
Pホイールエラストマー巻車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)
20
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
429E-LB50
旋回半径(mm)
47
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
21
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
CADデータダウンロード