ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
キャスター 420EK・415EK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
ストッパー
なし
注文コード
46023661
品番
420EK-PR150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
車輪径・材質・ストッパー
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
150
許容荷重(daN)
60
軸径×軸長(mm)
22×40
取付高(mm)
176
材質(車輪)
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
22
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
430E-PR150
旋回半径(mm)
118
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
42
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター