※420EKR-PR75
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
キャスター 420EKR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
Pホイールエラストマー巻車輪 ローラーベアリング入
注文コード
46023722
品番
420EKR-LB65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,160
この商品は
車輪径・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
許容荷重(daN)
30
軸径×軸長(mm)
18×35
取付高(mm)
81
材質(車輪)
Pホイールエラストマー巻車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)
21
金具仕上
クロームメッキ
車輪No.
429E-LB65
ストッパー
なし
キャスタータイプ
固定式差し込み式キャスター
CADデータダウンロード