※420EKR-PR75

420EKR-PR65 キャスター 420EKR ハンマーキャスター 46023783 420EKR-PR65 キャスター 420EKR ハンマーキャスター 46023783 420EKR-PR65 キャスター 420EKR ハンマーキャスター 46023783 420EKR-PR65 キャスター 420EKR ハンマーキャスター 46023783

キャスター 420EKR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)65 材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 注文コード46023783 品番420EKR-PR65
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品は車輪径・材質など10種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)65 許容荷重(daN)30 軸径×軸長(mm)18×35 取付高(mm)81 材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 車輪幅(mm)20 金具仕上クロームメッキ 車輪No.430E-PR65 旋回半径(mm)58 ストッパーなし 偏心E(mm)24 キャスタータイプ固定式差し込み式キャスター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする