※415 1EN-N75

4151EN-MC125 キャスター 420EN・415EN ハンマーキャスター 46023826 4151EN-MC125 キャスター 420EN・415EN ハンマーキャスター 46023826 4151EN-MC125 キャスター 420EN・415EN ハンマーキャスター 46023826

キャスター 420EN・415EN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ストッパー回転ストッパー付 注文コード46023826 品番4151EN-MC125
参考基準価格(税別)¥6,590 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098
この商品は車輪径・材質・ストッパーなど146種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)125 許容荷重(daN)70 軸径×軸長(mm)Φ32×52 取付高(mm)152 材質(車輪)MCナイロン一体車輪 車輪幅(mm)25 金具仕上クロームメッキ 車輪No.499E-MC125 旋回半径(mm)103 ストッパー回転ストッパー付 偏心E(mm)39 軸長L(mm)52 偏芯E(mm)39 取付パイプ外径T(mm)Φ32 適合パイプ外径(Φmm)Φ32 パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能 パイプ形状丸パイプ キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター パイプ受金具板厚(mm)2.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする