車輪径(Φmm)100
許容荷重(daN)50
軸径×軸長(mm)Φ32×52
取付高(mm)126
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪
車輪幅(mm)27
金具仕上クロームメッキ
車輪No.425E-RN100
旋回半径(mm)83
ストッパー回転ストッパー付
偏心E(mm)32
軸長L(mm)52
偏芯E(mm)32
取付パイプ外径T(mm)Φ32
適合パイプ外径(Φmm)Φ32
パイプ肉厚(mm)1.8まで取付可能
パイプ形状丸パイプ
キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター
パイプ受金具板厚(mm)2.3